21,62 €/ Mètrehors TVA
26,16 €TVA incluse
Vendu par: 125Commande minimum: 125
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | M3K-MTF |
Code | 5M3K-MTFXRL125 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Flexible diam. int. | 8 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Diamètre extérieur | 15.2 mm |
Pression maximum de service | 225 bar |
Pression de travail maximum | 22.5 MPa |
Pression de travail maximum | 3250 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 900 bar |
Rayon de courbure min. | 45 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Gates Megatuff |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Poids | 0.26 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 857-1SC/2SC |
Norme SAE | SAE 100 R17 |
Norme ISO | ISO 11237 R17 |
Approbation | DNV |
4,18 €/ Mètrehors TVA
5,06 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
8,5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20268,85 €/ Mètrehors TVA
10,71 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202637,43 €/ Mètrehors TVA
45,29 €TVA incluse
78 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026