18,44 €/ Mètrehors TVA
22,31 €TVA incluse
Vendu par: 106,68Commande minimum: 106,68
Date de livraison estimée - 25/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | M2T-XTF |
Code | 5M2T-XTFXRL107 |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Flexible diam. int. | 8 mm |
Diamètre extérieur | 15.5 mm |
Pression maximum de service | 380 bar |
Pression de travail maximum | 38 MPa |
Pression de travail maximum | 5500 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1520 bar |
Rayon de courbure min. | 45 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Gates XtraTuff |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R16 |
Norme ISO | ISO 11237 R16 |
Approbation | DNV |