Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 5M2T-MTFXRL150

  • ERIKS:13633228
  • Fabricant:5400608253726
Image 1
Ajouter à la liste

23,83 €/ Mètrehors TVA

28,83 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

46 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M2T-MTF
Code
5M2T-MTFXRL150
Flexible diam. int.
5/16" in
Flexible diam. int.
8 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Diamètre extérieur
15.5 mm
Pression maximum de service
380 bar
Pression de travail maximum
38 MPa
Pression de travail maximum
5500 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1520 bar
Pression d'éclatement minimum
152 MPa
Pression d'éclatement minimum
22192 psi
Rayon de courbure min.
45 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Gates Megatuff
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
0.33 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237 R16
Approbation
DNV
Pièces détachées et accessoires

4,18 €/ Mètrehors TVA

5,06 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

8,5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

8,85 €/ Mètrehors TVA

10,71 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

37,43 €/ Mètrehors TVA

45,29 €TVA incluse

78 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026