16,51 €/ Mètrehors TVA
19,98 €TVA incluse
Vendu par: 175Commande minimum: 175
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | G1 |
Code | 5G1xRL175 |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Flexible diam. int. | 8 mm |
Diamètre extérieur | 15.1 mm |
Pression maximum de service | 215 bar |
Pression de travail maximum | 21.5 MPa |
Pression de travail maximum | 3100 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 860 bar |
Rayon de courbure min. | 55 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Poids | 0.26 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 853-1SN |
Norme SAE | SAE 100 R1AT |
Norme ISO | ISO 1436 1SN R1ATS |