5,79 €/ Mètrehors TVA
7,01 €TVA incluse
Vendu par: 1250Commande minimum: 1250
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | CR1 PRO |
Code | 5CR1XBALE EURO |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Flexible diam. int. | 8 mm |
Diamètre extérieur | 15 mm |
Pression maximum de service | 215 bar |
Pression de travail maximum | 21.5 MPa |
Pression de travail maximum | 3100 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 860 bar |
Rayon de courbure min. | 115 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | SBR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 853-1SN |