Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 4TH8NCXCT76

  • ERIKS:14607013
  • Fabricant:5414465144622
Image 1
Ajouter à la liste

54,91 €/ Mètrehors TVA

66,44 €TVA incluse

Vendu par: 76,2Commande minimum: 76,2

Date de livraison estimée - 24/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
TH8NC
Code
4TH8NCXCT76
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Flexible diam. int.
6.4 mm
Diamètre extérieur
15.5 mm
Pression maximum de service
350 bar
Pression de travail maximum
35 MPa
Pression de travail maximum
5000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1400 bar
Rayon de courbure min.
50 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester
Matériau du paroi extérieur
Polyuréthane
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Orange
Matériau d'insert
Tresses en textile
Plage de température
de -54 jusqu'à 93 °C
Norme EN
EN 855-R8
Norme SAE
SAE 100 R8