12,99 €/ Mètrehors TVA
15,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | M4K |
Code | 4M4KXRL175 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Flexible diam. int. | 6.4 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Diamètre extérieur | 13.7 mm |
Pression maximum de service | 280 bar |
Pression de travail maximum | 28 MPa |
Pression de travail maximum | 4000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1120 bar |
Pression d'éclatement minimum | 112 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 16352 psi |
Rayon de courbure min. | 40 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 0.33 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 857-2SC |
Norme SAE | SAE 100 R19 |
Norme ISO | ISO 11237 R19 |
Approbation | DNV, LR, BV, ABS |
4,18 €/ Mètrehors TVA
5,06 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
8,5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/20268,60 €/ Mètrehors TVA
10,41 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202637,43 €/ Mètrehors TVA
45,29 €TVA incluse
78 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026