Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 4M4KLXRL134

  • ERIKS:14607029
  • Fabricant:5414465340574
Image 1
Ajouter à la liste

16,12 €/ Mètrehors TVA

19,51 €TVA incluse

Vendu par: 134,11Commande minimum: 134,11

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M4KL
Code
4M4KLXRL134
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Flexible diam. int.
6.4 mm
Diamètre extérieur
13.7 mm
Pression maximum de service
280 bar
Pression de travail maximum
28 MPa
Pression de travail maximum
4000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1120 bar
Rayon de courbure min.
50 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Plage de température
de -57 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R19
Norme ISO
ISO 11237 R19