16,17 €/ Mètrehors TVA
19,57 €TVA incluse
Vendu par: 134,11Commande minimum: 134,11
Date de livraison estimée - 27/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | M4KH |
Code | 4M4KHXRL134 |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Flexible diam. int. | 6.4 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Pression maximum de service | 280 bar |
Pression de travail maximum | 28 MPa |
Pression de travail maximum | 4000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1120 bar |
Rayon de courbure min. | 50 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 0.33 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 121 °C |
Norme SAE | SAE 100 R19 |
Norme ISO | ISO 11237 R19 |
4,18 €/ Mètrehors TVA
5,06 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
8,5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20268,60 €/ Mètrehors TVA
10,41 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202637,43 €/ Mètrehors TVA
45,29 €TVA incluse
78 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026