15,72 €/ Mètrehors TVA
19,02 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | M2T |
Code | 4M2TXRL175 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Flexible diam. int. | 6.4 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Diamètre extérieur | 14.2 mm |
Pression maximum de service | 420 bar |
Pression de travail maximum | 42 MPa |
Pression de travail maximum | 6000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1680 bar |
Rayon de courbure min. | 40 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R16 |
Norme ISO | ISO 11237 R16 |
Approbation | DNV, LR, BV, ABS |