Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 4G3H

  • ERIKS:14607057
  • Fabricant:5412571387957
Image 1
Ajouter à la liste

25,48 €/ Mètrehors TVA

30,83 €TVA incluse

Vendu par: 138,68Commande minimum: 138,68

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
G3H
Code
4G3H
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Flexible diam. int.
6.4 mm
Diamètre extérieur
14.2 mm
Pression maximum de service
88 bar
Pression de travail maximum
8.8 MPa
Pression de travail maximum
1250 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
350 bar
Rayon de courbure min.
75 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux couches de renfort textile
Plage de température
de -40 jusqu'à 135 °C
Norme EN
EN 854-R3
Norme SAE
SAE 100 R3
Norme ISO
ISO 4079 R3