Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 4G2LXRL134

  • ERIKS:1067240
  • Fabricant:5414465089466
Image 1
Ajouter à la liste

21,11 €/ Mètrehors TVA

25,54 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

114,11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
G2L
Code
4G2LXRL134
Flexible diam. int.
1/4" in
Flexible diam. int.
6.4 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Diamètre extérieur
15 mm
Pression maximum de service
400 bar
Pression de travail maximum
40 MPa
Pression de travail maximum
5800 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1600 bar
Rayon de courbure min.
100 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Plage de température
de -57 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 853-2SN
Norme SAE
SAE 100 R2AT
Norme ISO
ISO 1436 2SN R2ATS