Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 4G1HXRL134

  • ERIKS:1010933
  • Fabricant:5414465838743
Image 1
Ajouter à la liste

17,88 €/ Mètrehors TVA

21,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
G1H
Code
4G1HXRL134
Flexible diam. int.
1/4" in
Flexible diam. int.
6.4 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Diamètre extérieur
13.5 mm
Pression maximum de service
190 bar
Pression de travail maximum
19 MPa
Pression de travail maximum
2750 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
760 bar
Pression d'éclatement minimum
76 MPa
Pression d'éclatement minimum
11096 psi
Rayon de courbure min.
50 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CSM
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction
Poids
0.22 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 135 °C
Norme EN
EN 853-2SN
Norme SAE
SAE 100 R2AT
Norme ISO
ISO 1436 2SN R2ATS