7,07 €/ Mètrehors TVA
8,55 €TVA incluse
Vendu par: 1250Commande minimum: 1250
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | CR2 PRO |
Code | 4CR2XBALE EURO |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Flexible diam. int. | 6.4 mm |
Diamètre extérieur | 14.5 mm |
Pression maximum de service | 400 bar |
Pression de travail maximum | 40 MPa |
Pression de travail maximum | 5800 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1600 bar |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | SBR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 853-2SN |