5,51 €/ Mètrehors TVA
6,67 €TVA incluse
Vendu par: 1550Commande minimum: 1550
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | CR1 PRO |
Code | 4CR1XBALE EURO |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Flexible diam. int. | 6.4 mm |
Diamètre extérieur | 13.2 mm |
Pression maximum de service | 225 bar |
Pression de travail maximum | 22.5 MPa |
Pression de travail maximum | 3250 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 900 bar |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | SBR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 853-1SN |