Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 32M2T-XTFXCT40

  • ERIKS:14607003
  • Fabricant:5400608154689
Image 1
Ajouter à la liste

108,77 €/ Mètrehors TVA

131,61 €TVA incluse

Vendu par: 39,62Commande minimum: 39,62

Date de livraison estimée - 25/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M2T-XTF
Code
32M2T-XTFXCT40
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int.
50.8 mm
Diamètre extérieur
64.3 mm
Pression maximum de service
103 bar
Pression de travail maximum
10.3 MPa
Pression de travail maximum
1500 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
412 bar
Rayon de courbure min.
315 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Gates XtraTuff
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237 R16
Approbation
DNV