Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 32G2XH

  • ERIKS:14607049
  • Fabricant:5414465030291
Image 1
Ajouter à la liste

180,61 €/ Mètrehors TVA

218,54 €TVA incluse

Vendu par: 39,62Commande minimum: 39,62

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
G2XH
Code
32G2XH
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int.
50.8 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Diamètre extérieur
67.3 mm
Pression maximum de service
103 bar
Pression de travail maximum
10.3 MPa
Pression de travail maximum
1500 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
359 bar
Rayon de courbure min.
630 mm
Matériau de la paroi intérieur
CPE
Matériau du paroi extérieur
CSM
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Bleu
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Plage de température
de -40 jusqu'à 149 °C
Norme EN
EN 853-2SN
Norme SAE
SAE 100 R2AT
Norme ISO
ISO 1436 2SN R2ATS