Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 32G2L

  • ERIKS:14607054
  • Fabricant:5414465030987
Image 1
Ajouter à la liste

164,94 €/ Mètrehors TVA

199,58 €TVA incluse

Vendu par: 36,58Commande minimum: 36,58

Date de livraison estimée - 27/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
G2L
Code
32G2L
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int.
50.8 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Diamètre extérieur
66.5 mm
Pression maximum de service
80 bar
Pression de travail maximum
8 MPa
Pression de travail maximum
1175 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
320 bar
Rayon de courbure min.
630 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Plage de température
de -57 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 853-2SN
Norme SAE
SAE 100 R2AT
Norme ISO
ISO 1436 2SN R2ATS