115,91 €/ Mètrehors TVA
140,25 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
36,934 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | G2 |
Code | 32G2 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Flexible diam. int. | 50.8 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Diamètre extérieur | 67.3 mm |
Pression maximum de service | 80 bar |
Pression de travail maximum | 8 MPa |
Pression de travail maximum | 1175 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 320 bar |
Rayon de courbure min. | 315 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 3.35 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 853-2SN |
Norme SAE | SAE 100 R2AT |
Norme ISO | ISO 1436 2SN R2ATS |
Approbation | DNV, LR, BV, ABS |
157,07 €/ Mètrehors TVA
190,05 €TVA incluse
Vendu par: 36,58Commande minimum: 36,58
Date de livraison estimée - 25/11/2026