117,35 €/ Mètrehors TVA
141,99 €TVA incluse
Vendu par: 36,58Commande minimum: 36,58
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | G1H |
Code | 32G1H |
Flexible diam. int. | 2" in |
Flexible diam. int. | 50.8 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Diamètre extérieur | 63.8 mm |
Pression maximum de service | 42 bar |
Pression de travail maximum | 4.2 MPa |
Pression de travail maximum | 600 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 168 bar |
Rayon de courbure min. | 315 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CSM |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Poids | 2.07 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 135 °C |
Norme SAE | SAE 100 R1 |