Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 32G1

  • ERIKS:1053127
  • Fabricant:5412571970180
Image 1
Ajouter à la liste

83,24 €/ Mètrehors TVA

100,72 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

43,505 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
G1
Code
32G1
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int.
50.8 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Diamètre extérieur
64 mm
Pression maximum de service
42 bar
Pression de travail maximum
4.2 MPa
Pression de travail maximum
610 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
168 bar
Pression d'éclatement minimum
16.8 MPa
Pression d'éclatement minimum
2453 psi
Rayon de courbure min.
315 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction
Poids
2.05 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 853-1SN
Norme SAE
SAE 100 R1AT
Norme ISO
ISO 1436 1SN R1ATS
Approbation
DNV, LR, BV, ABS
Pièces détachées et accessoires

182,40 €/ Mètrehors TVA

220,70 €TVA incluse

82,5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026