302,86 €/ Mètrehors TVA
366,46 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
88,75 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | EFG6K |
Code | 32EFG6K |
Flexible diam. int. | 2" in |
Flexible diam. int. | 50.8 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Diamètre extérieur | 71.1 mm |
Pression maximum de service | 420 bar |
Pression de travail maximum | 42 MPa |
Pression de travail maximum | 6000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1680 bar |
Pression d'éclatement minimum | 168 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 24528 psi |
Rayon de courbure min. | 635 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Six spirales de fil d'acier à haute résistance |
Poids | 7.19 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 121 °C |
Norme SAE | SAE 100 R15 |
Norme ISO | ISO 3862 R15 |
Approbation | DNV, LR, BV, ABS |
220,40 €/ Mètrehors TVA
266,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/01/2027