169,26 €/ Mètrehors TVA
204,80 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
28,58 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | EFG3K |
Code | 32EFG3K |
Flexible diam. int. | 2" in |
Flexible diam. int. | 50.8 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Diamètre extérieur | 66.8 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |
Pression de travail maximum | 21 MPa |
Pression de travail maximum | 3000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 840 bar |
Pression d'éclatement minimum | 84 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 12264 psi |
Rayon de courbure min. | 635 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance |
Poids | 4.39 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 121 °C |
Norme EN | EN 856-R12 |
Norme SAE | SAE 100 R12 |
Norme ISO | ISO 3862 R12 |
Approbation | DNV, LR, BV, ABS |
182,40 €/ Mètrehors TVA
220,70 €TVA incluse
82,5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026