74,61 €/ Mètrehors TVA
90,28 €TVA incluse
Vendu par: 36,58Commande minimum: 36,58
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | M2T |
Code | 24M2TXCT36 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Flexible diam. int. | 38.1 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Diamètre extérieur | 50.8 mm |
Pression maximum de service | 140 bar |
Pression de travail maximum | 14 MPa |
Pression de travail maximum | 2000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 560 bar |
Rayon de courbure min. | 250 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R16 |
Norme ISO | ISO 11237 R16 |
Approbation | DNV, LR, BV, ABS |