Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 24M2T-XTFXCT40

  • ERIKS:14607002
  • Fabricant:5400608154672
Image 1
Ajouter à la liste

85,27 €/ Mètrehors TVA

103,18 €TVA incluse

Vendu par: 39,62Commande minimum: 39,62

Date de livraison estimée - 24/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M2T-XTF
Code
24M2T-XTFXCT40
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Flexible diam. int.
38.1 mm
Diamètre extérieur
50.8 mm
Pression maximum de service
140 bar
Pression de travail maximum
14 MPa
Pression de travail maximum
2000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
560 bar
Rayon de courbure min.
250 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Gates XtraTuff
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237 R16
Approbation
DNV