Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 24G2H-MTF

  • ERIKS:14607050
  • Fabricant:5414465441158
Image 1
Ajouter à la liste

147,24 €/ Mètrehors TVA

178,16 €TVA incluse

Vendu par: 30,48Commande minimum: 30,48

Date de livraison estimée - 25/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
G2H-MTF
Code
24G2H-MTF
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Flexible diam. int.
38.1 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Diamètre extérieur
54.6 mm
Pression maximum de service
90 bar
Pression de travail maximum
9 MPa
Pression de travail maximum
1300 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
360 bar
Rayon de courbure min.
500 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CSM
Qualité gaine extérieure
Gates Megatuff
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Plage de température
de -40 jusqu'à 135 °C
Norme EN
EN 853-2SN
Norme SAE
SAE 100 R2AT
Norme ISO
ISO 1436 2SN R2ATS