90,87 €/ Mètrehors TVA
109,95 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
72,04 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | G2 |
Code | 24G2 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Flexible diam. int. | 38.1 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Diamètre extérieur | 54.6 mm |
Pression maximum de service | 90 bar |
Pression de travail maximum | 9 MPa |
Pression de travail maximum | 1275 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 360 bar |
Pression d'éclatement minimum | 36 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 5256 psi |
Rayon de courbure min. | 250 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 2.63 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 853-2SN |
Norme SAE | SAE 100 R2AT |
Norme ISO | ISO 1436 2SN R2ATS |
Approbation | DNV, LR, BV, ABS |