96,20 €/ Mètrehors TVA
116,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | G1H |
Code | 24G1H |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Flexible diam. int. | 38.1 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Diamètre extérieur | 49.8 mm |
Pression maximum de service | 50 bar |
Pression de travail maximum | 5 MPa |
Pression de travail maximum | 725 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 200 bar |
Rayon de courbure min. | 250 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CSM |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Poids | 1.46 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 135 °C |
Norme SAE | SAE 100 R1 |