Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 24G1

  • ERIKS:1020660
  • Fabricant:5412571970173
Image 1
Ajouter à la liste

58,99 €/ Mètrehors TVA

71,38 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

10,83 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
G1
Code
24G1
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Flexible diam. int.
38.1 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Diamètre extérieur
49.8 mm
Pression maximum de service
50 bar
Pression de travail maximum
5 MPa
Pression de travail maximum
725 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
200 bar
Pression d'éclatement minimum
20 MPa
Pression d'éclatement minimum
2920 psi
Rayon de courbure min.
250 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction
Poids
1.45 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 853-1SN
Norme SAE
SAE 100 R1AT
Norme ISO
ISO 1436 1SN R1ATS
Approbation
DNV, LR, BV, ABS
Pièces détachées et accessoires

2,35 €/ Mètrehors TVA

2,84 €TVA incluse

112 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

28,65 €/ Mètrehors TVA

34,67 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 01/12/2026

94,34 €/ Mètrehors TVA

114,15 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026