213,09 €/ Mètrehors TVA
257,84 €TVA incluse
Vendu par: 15,24Commande minimum: 15,24
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | EFG5KL |
Code | 24EFG5KL |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Flexible diam. int. | 38.1 mm |
Diamètre extérieur | 57.4 mm |
Pression maximum de service | 350 bar |
Pression de travail maximum | 35 MPa |
Pression de travail maximum | 5000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1400 bar |
Rayon de courbure min. | 250 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance |
Plage de température | de -57 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R13 |
Norme ISO | ISO 3862 R13 |