Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 24EFG3K-MTF

  • ERIKS:1021052
  • Fabricant:5414465884429
Image 1
Ajouter à la liste

175,73 €/ Mètrehors TVA

212,63 €TVA incluse

Vendu par: 15,24Commande minimum: 15,24

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
EFG3K-MTF
Code
24EFG3K-MTF
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Flexible diam. int.
38.1 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Diamètre extérieur
53.6 mm
Pression maximum de service
210 bar
Pression de travail maximum
21 MPa
Pression de travail maximum
3000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
840 bar
Rayon de courbure min.
250 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Gates Megatuff
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance
Poids
3.2 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 121 °C
Norme EN
EN 856-R12
Norme SAE
SAE 100 R12
Norme ISO
ISO 3862 R12
Approbation
DNV
Pièces détachées et accessoires

13,41 €/ Mètrehors TVA

16,23 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 11/01/2027

28,65 €/ Mètrehors TVA

34,67 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 01/12/2026

126,35 €/ Mètrehors TVA

152,88 €TVA incluse

43,5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026