Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 20M2TXCT36

  • ERIKS:14606991
  • Fabricant:5414465423475
Image 1
Ajouter à la liste

61,54 €/ Mètrehors TVA

74,46 €TVA incluse

Vendu par: 36,58Commande minimum: 36,58

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M2T
Code
20M2TXCT36
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int.
31.8 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Diamètre extérieur
42.4 mm
Pression maximum de service
159 bar
Pression de travail maximum
15.9 MPa
Pression de travail maximum
2300 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
636 bar
Rayon de courbure min.
210 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237 R16
Approbation
DNV, LR, BV, ABS