119,76 €/ Mètrehors TVA
144,91 €TVA incluse
Vendu par: 36,58Commande minimum: 36,58
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | G3H |
Code | 20G3H |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. | 31.8 mm |
Diamètre extérieur | 44.5 mm |
Pression maximum de service | 26 bar |
Pression de travail maximum | 2.6 MPa |
Pression de travail maximum | 375 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 105 bar |
Rayon de courbure min. | 250 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux couches de renfort textile |
Plage de température | de -40 jusqu'à 135 °C |
Norme EN | EN 854-R3 |
Norme SAE | SAE 100 R3 |
Norme ISO | ISO 4079 R3 |