121,28 €/ Mètrehors TVA
146,75 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
63,16 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | G2H-MTF |
Code | 20G2H-MTF |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. | 31.8 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Diamètre extérieur | 47.5 mm |
Pression maximum de service | 125 bar |
Pression de travail maximum | 12.5 MPa |
Pression de travail maximum | 1825 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 500 bar |
Pression d'éclatement minimum | 50 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 7300 psi |
Rayon de courbure min. | 420 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CSM |
Qualité gaine extérieure | Gates Megatuff |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 135 °C |
Norme EN | EN 853-2SN |
Norme SAE | SAE 100 R2AT |
Norme ISO | ISO 1436 2SN R2ATS |