Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 20G2H

  • ERIKS:11374420
  • Fabricant:5412571970128
Image 1
Ajouter à la liste

99,67 €/ Mètrehors TVA

120,60 €TVA incluse

Vendu par: 36,58Commande minimum: 36,58

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
G2H
Code
20G2H
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int.
31.8 mm
Diamètre extérieur
47.2 mm
Pression maximum de service
125 bar
Pression de travail maximum
12.5 MPa
Pression de travail maximum
1825 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
500 bar
Rayon de courbure min.
420 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CSM
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
2.26 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 135 °C
Norme EN
EN 853-2SN
Norme SAE
SAE 100 R2AT
Norme ISO
ISO 1436 2SN R2ATS
Pièces détachées et accessoires

25,10 €/ Mètrehors TVA

30,37 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 01/12/2026

94,34 €/ Mètrehors TVA

114,15 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026