72,09 €/ Mètrehors TVA
87,23 €TVA incluse
Vendu par: 36,58Commande minimum: 36,58
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | G1H |
Code | 20G1H |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. | 31.8 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Diamètre extérieur | 43.4 mm |
Pression maximum de service | 64 bar |
Pression de travail maximum | 6.4 MPa |
Pression de travail maximum | 925 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 256 bar |
Rayon de courbure min. | 210 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CSM |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 135 °C |
Norme SAE | SAE 100 R1 |