50,43 €/ Mètrehors TVA
61,02 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
57,89 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | G1 |
Code | 20G1 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. | 31.8 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Diamètre extérieur | 43.4 mm |
Pression maximum de service | 64 bar |
Pression de travail maximum | 6.4 MPa |
Pression de travail maximum | 925 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 256 bar |
Pression d'éclatement minimum | 25.6 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 3738 psi |
Rayon de courbure min. | 210 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Poids | 1.28 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 853-1SN |
Norme SAE | SAE 100 R1AT |
Norme ISO | ISO 1436 1SN R1ATS |
Approbation | DNV, LR, BV, ABS |
23,70 €/ Mètrehors TVA
28,68 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202687,30 €/ Mètrehors TVA
105,63 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026