Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 20EFG6KXLL

  • ERIKS:796050
  • Fabricant:5414465257629
Image 1
Ajouter à la liste

144,71 €/ Mètrehors TVA

175,10 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

95,44 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
EFG6K
Code
20EFG6KXLL
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int.
31.8 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Diamètre extérieur
50 mm
Pression maximum de service
420 bar
Pression de travail maximum
42 MPa
Pression de travail maximum
6000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1680 bar
Pression d'éclatement minimum
168 MPa
Pression d'éclatement minimum
24528 psi
Rayon de courbure min.
210 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Six spirales de fil d'acier à haute résistance
Poids
3.99 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 121 °C
Norme SAE
SAE 100 R15
Norme ISO
ISO 3862 R15
Approbation
DNV, LR, BV, ABS
Pièces détachées et accessoires

2,35 €/ Mètrehors TVA

2,84 €TVA incluse

112 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

28,65 €/ Mètrehors TVA

34,67 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 01/12/2026

94,34 €/ Mètrehors TVA

114,15 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026