183,84 €/ Mètrehors TVA
222,45 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
40,77 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | EFG5K-MTF |
Code | 20EFG5K-MTF |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. | 31.8 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Pression maximum de service | 350 bar |
Pression de travail maximum | 35 MPa |
Pression de travail maximum | 5000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1400 bar |
Pression d'éclatement minimum | 140 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 20440 psi |
Rayon de courbure min. | 210 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Gates Megatuff |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Six spirales de fil d'acier à haute résistance |
Poids | 3.99 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 121 °C |
Norme EN | EN 856-R13 |
Norme SAE | SAE 100 R13 |
Norme ISO | ISO 3862 R13 |
Approbation | DNV |
2,35 €/ Mètrehors TVA
2,84 €TVA incluse
112 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202628,65 €/ Mètrehors TVA
34,67 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 01/12/202694,34 €/ Mètrehors TVA
114,15 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026