Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 20EFG5K

  • ERIKS:848093
  • Fabricant:5412571975871
Image 1
Ajouter à la liste

137,06 €/ Mètrehors TVA

165,84 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

70,25 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
EFG5K
Code
20EFG5K
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int.
31.8 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Diamètre extérieur
50 mm
Pression maximum de service
350 bar
Pression de travail maximum
35 MPa
Pression de travail maximum
5000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1400 bar
Pression d'éclatement minimum
140 MPa
Pression d'éclatement minimum
20440 psi
Rayon de courbure min.
210 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Six spirales de fil d'acier à haute résistance
Poids
3.99 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 121 °C
Norme EN
EN 856-R13
Norme SAE
SAE 100 R13
Norme ISO
ISO 3862 R13
Approbation
DNV, LR, BV, ABS
Pièces détachées et accessoires

2,35 €/ Mètrehors TVA

2,84 €TVA incluse

112 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

28,65 €/ Mètrehors TVA

34,67 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 01/12/2026

94,34 €/ Mètrehors TVA

114,15 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026