Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 20EFG4K

  • ERIKS:791180
  • Fabricant:5412571975840
Image 1
Ajouter à la liste

120,15 €/ Mètrehors TVA

145,38 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

42,09 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
EFG4K
Code
20EFG4K
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int.
31.8 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Diamètre extérieur
47 mm
Pression maximum de service
280 bar
Pression de travail maximum
28 MPa
Pression de travail maximum
4000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1120 bar
Pression d'éclatement minimum
112 MPa
Pression d'éclatement minimum
16352 psi
Rayon de courbure min.
210 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance
Poids
2.83 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 121 °C
Norme EN
EN 856-R12
Norme SAE
SAE 100 R12
Norme ISO
ISO 3862 R12
Approbation
DNV, LR, BV, ABS
Pièces détachées et accessoires

25,10 €/ Mètrehors TVA

30,37 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 01/12/2026

94,34 €/ Mètrehors TVA

114,15 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026