121,00 €/ Mètrehors TVA
146,41 €TVA incluse
Vendu par: 60,96Commande minimum: 60,96
Date de livraison estimée - 27/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | TH8 |
Code | 16TH8XCT61 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Diamètre extérieur | 36.8 mm |
Pression maximum de service | 140 bar |
Pression de travail maximum | 14 MPa |
Pression de travail maximum | 2000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 560 bar |
Rayon de courbure min. | 250 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Polyester |
Matériau du paroi extérieur | Polyuréthane, perforé |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Tresses en textile |
Plage de température | de -54 jusqu'à 93 °C |
Norme EN | EN 855-R8 |
Norme SAE | SAE 100 R8 |
Norme ISO | ISO 3949 R8 |