45,08 €/ Mètrehors TVA
54,55 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
211,36 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | MXT |
Code | 16MXTXBALE |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Diamètre extérieur | 35.1 mm |
Pression maximum de service | 165 bar |
Pression de travail maximum | 16.5 MPa |
Pression de travail maximum | 2400 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 660 bar |
Pression d'éclatement minimum | 66 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 9636 psi |
Rayon de courbure min. | 150 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Couche de fil tressé avec haute résistance à la traction |
Poids | 1 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R16 |
Norme ISO | ISO 11237 R16 |
18,85 €/ Mètrehors TVA
22,81 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
30 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202682,08 €/ Mètrehors TVA
99,32 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026