Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 16MXT-XTPXRL25

  • ERIKS:14607009
  • Fabricant:5400608389883
Image 1
Ajouter à la liste

52,47 €/ Mètrehors TVA

63,49 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
MXT-XTP
Code
16MXT-XTPXRL25
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int.
25.4 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Diamètre extérieur
35 mm
Pression maximum de service
165 bar
Pression de travail maximum
16.5 MPa
Pression de travail maximum
2400 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
660 bar
Rayon de courbure min.
150 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Gates XtraTuff
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Couche de fil tressé avec haute résistance à la traction
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237 R16