99,40 €/ Mètrehors TVA
120,27 €TVA incluse
Vendu par: 50,29Commande minimum: 50,29
Date de livraison estimée - 28/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | M4KL |
Code | 16M4KLXRL67 |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Diamètre extérieur | 38.6 mm |
Pression maximum de service | 280 bar |
Pression de travail maximum | 28 MPa |
Pression de travail maximum | 4000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1120 bar |
Rayon de courbure min. | 150 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Plage de température | de -57 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R19 |
Norme ISO | ISO 11237 R19 |