Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 16M3KHXRL50

  • ERIKS:14607040
  • Fabricant:5414465527609
Image 1
Ajouter à la liste

67,59 €/ Mètrehors TVA

81,78 €TVA incluse

Vendu par: 50,29Commande minimum: 50,29

Date de livraison estimée - 27/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M3KH
Code
16M3KHXRL50
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int.
25.4 mm
Diamètre extérieur
37.6 mm
Pression maximum de service
225 bar
Pression de travail maximum
22.5 MPa
Pression de travail maximum
3250 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
900 bar
Rayon de courbure min.
150 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Plage de température
de -40 jusqu'à 121 °C
Norme EN
EN 857-1SC/2SC
Norme SAE
SAE 100 R17
Norme ISO
ISO 11237 R17