Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 16M3K-MTFXRL50

  • ERIKS:11374419
  • Fabricant:5414465174391
Image 1
Ajouter à la liste

81,60 €/ Mètrehors TVA

98,74 €TVA incluse

Vendu par: 50,29Commande minimum: 50,29

87 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M3K-MTF
Code
16M3K-MTFXRL50
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int.
25.4 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Diamètre extérieur
37.6 mm
Pression maximum de service
225 bar
Pression de travail maximum
22.5 MPa
Pression de travail maximum
3250 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
900 bar
Rayon de courbure min.
115 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Gates Megatuff
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
1.55 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 857-1SC/2SC
Norme SAE
SAE 100 R17
Norme ISO
ISO 11237 R17
Approbation
DNV
Pièces détachées et accessoires

19,60 €/ Mètrehors TVA

23,72 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

50 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

82,08 €/ Mètrehors TVA

99,32 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026