49,64 €/ Mètrehors TVA
60,06 €TVA incluse
Vendu par: 213Commande minimum: 213
Date de livraison estimée - 03/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | M2T |
Code | 16M2TXBALE |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Diamètre extérieur | 35.3 mm |
Pression maximum de service | 172 bar |
Pression de travail maximum | 17.2 MPa |
Pression de travail maximum | 2500 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 688 bar |
Rayon de courbure min. | 115 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R16 |
Norme ISO | ISO 11237 R16 |
Approbation | DNV, LR, BV, ABS |