Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 16M2T-MTFXRL40

  • ERIKS:13633233
  • Fabricant:5400608253771
Image 1
Ajouter à la liste

69,83 €/ Mètrehors TVA

84,49 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

217,915 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M2T-MTF
Code
16M2T-MTFXRL40
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int.
25.4 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Diamètre extérieur
35.3 mm
Pression maximum de service
172 bar
Pression de travail maximum
17.2 MPa
Pression de travail maximum
2500 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
688 bar
Pression d'éclatement minimum
68.8 MPa
Pression d'éclatement minimum
10044 psi
Rayon de courbure min.
115 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Gates Megatuff
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
1.41 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237 R16
Approbation
DNV
Pièces détachées et accessoires

18,85 €/ Mètrehors TVA

22,81 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

30 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

82,08 €/ Mètrehors TVA

99,32 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026