Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 16G3H

  • ERIKS:14607061
  • Fabricant:5414465308338
Image 1
Ajouter à la liste

92,84 €/ Mètrehors TVA

112,34 €TVA incluse

Vendu par: 36,58Commande minimum: 36,58

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
G3H
Code
16G3H
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int.
25.4 mm
Diamètre extérieur
38.1 mm
Pression maximum de service
39 bar
Pression de travail maximum
3.9 MPa
Pression de travail maximum
565 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
158 bar
Rayon de courbure min.
200 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux couches de renfort textile
Plage de température
de -40 jusqu'à 135 °C
Norme EN
EN 854-R3
Norme SAE
SAE 100 R3
Norme ISO
ISO 4079 R3